サンホープ
ダブルウォールドリップチューブ 5cmピッチ
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途
ドリップチューブ
長さ(m)
300巻
最大流量(L/min)
14.9L/時(1mあたり)
最高使用圧力(MPa)
0.07MPa
折径(mm)
25
チューブ厚さ(mm)
0.25
ピッチ(cm)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58856397
TW05M-300
¥
26,490
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません