曜日別特売

USBハブ DELTA HUB SEVEN

USBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVEN - エアリア

置くだけで決まる。USBもType-Cもこれ一台!デルタ形状7ポートUSBハブ

質量(g)143ポート数TypeC×3 / USB×4電源バスパワー(TypeC電源入力端子)本体寸法(mm)120×61×29.5対応OS(Windows)11 / 10 (Mac)11~接続TypeC / USB (変換)LED通電LED搭載 (側面)電源供給最大15Wまで (7ポート合計)最大入力(W)【セルフパワー時】TypeC電源入力:15動作温度(℃)5~40 (結露無き事)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB3.2(Gen2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58921926SD-HC3A4
4,091
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする