曜日別特売

JUSTAFITII NL

JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NL - mizuno(ミズノ)

ジャスタフィットⅡ NL
そのフィット感が、仕事を変える。
スポーツで培ったテクノロジーに、独自の設計も合わせ持った一足。
アーチ構造がもたらすフィット感と軽量ラバーが特徴的。
”走れる”ような履き心地と機動力で、日々の作業をもっと軽やかに。
※硬質樹脂先芯を使用していません。(JSAA規格認定品、JIS規格認定の安全靴ではありません)
フィット感:甲の高さを抑えフィット感を追求し走れる長靴を完成
アーチ部2層補強:作業中の足部の動き、変形をしっかりホールド
波底:土、泥がつきにくい「波底」を採用し、土道、泥場での作業も快適
再帰反射材:夜間の作業時に光を反射

質量(g)約610(26.0cm片方)材質(甲)合成ゴム、合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ23.0、24.0、25.0、26.0、27.0、28.0内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58857061F1GG25000125001:アイスグレー25
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857070F1GG25000126001:アイスグレー26
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857079F1GG25000127001:アイスグレー27
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857088F1GG25000128001:アイスグレー28
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857115F1GG25000925009:ブラック×ブルー25
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857131F1GG25000926009:ブラック×ブルー26
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857140F1GG25000927009:ブラック×ブルー27
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857149F1GG25000928009:ブラック×ブルー28
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857176F1GG25003625036:カーキ×オレンジ25
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857185F1GG25003626036:カーキ×オレンジ26
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857201F1GG25003627036:カーキ×オレンジ27
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
58857210F1GG25003628036:カーキ×オレンジ28
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする