曜日別特売

PVC軽半長靴

PVC軽半長靴 - 天牛(富士手袋工業)PVC軽半長靴 - 天牛(富士手袋工業)PVC軽半長靴 - 天牛(富士手袋工業)PVC軽半長靴 - 天牛(富士手袋工業)PVC軽半長靴 - 天牛(富士手袋工業)PVC軽半長靴 - 天牛(富士手袋工業)

耐久性に優れた一体成型製法を採用しております。
つやありブラックのオーソドックスな長靴です。

ブラック材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)680(26cmサイズ)足幅3E高さ(cm)33(26cmサイズ)材質(底部)PVC内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58923475966124
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923491966124.5
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923500966125
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923509966125.5
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923518966126
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923527966126.5
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923536966127
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923545966128
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58923561966129
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする