曜日別特売

カバー付きカラーブーツ

カバー付きカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)

泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
脱ぐときに便利なかかと部キックバック付です。

ネイビー材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)760(26cmサイズ)足幅3E高さ(cm)36(26cmサイズ)材質(底部)ラバー内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5892357079924
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892357979924.5
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892358879925
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892359779925.5
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892360679926
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892361579926.5
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892363179927
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892364079928
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5892364979929
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする