曜日別特売

カバー付きショートカラーブーツ

カバー付きショートカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きショートカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きショートカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きショートカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きショートカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付きショートカラーブーツ - 天牛(富士手袋工業)

脱ぎ履きしやすいショート丈の長靴です。
脱ぐときに便利なかかと部キックバック付です。
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きです。

ネイビー材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)640(Lサイズ)足幅3E高さ(cm)25(Lサイズ)材質(底部)ラバー内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
589236589707M(24.5~25.0)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
589236679707L(25.5~26.0)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
589236769707LL(26.5~27.0)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892368597073L(27.5~28.0)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする