曜日別特売

フットマン黒ワインブーツ

フットマン黒ワインブーツ - 天牛(富士手袋工業)フットマン黒ワインブーツ - 天牛(富士手袋工業)フットマン黒ワインブーツ - 天牛(富士手袋工業)フットマン黒ワインブーツ - 天牛(富士手袋工業)フットマン黒ワインブーツ - 天牛(富士手袋工業)フットマン黒ワインブーツ - 天牛(富士手袋工業)

泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
脱ぐときに便利なかかと部キックバック付です。

ブラック×グレー材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)800(26cmサイズ)足幅3E高さ(cm)37(26cmサイズ)材質(底部)ラバー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5892370189924
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892371089924.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892371989925
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892372889925.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892373789926
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892374689926.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892375589927
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5892377189928
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする