曜日別特売

ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形

ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 - SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 - SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 - SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 - SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 - SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 - SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 - SMC

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ

用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形内容量1個
関連資料:カタログ(4.61MB)
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58919117ZP3C2-20J2FSパッド単体
2,850
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919126ZP3C2-25J2FSパッド単体
2,950
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919135ZP3C2-20J2FS-Rパッド単体
3,400
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919151ZP3C2-25J2FS-Rパッド単体
3,600
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919160ZP3C2-D20J2FSリテーナ付
3,800
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919169ZP3C2-D25J2FSリテーナ付
3,900
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919178ZP3C2-T20J2FS-A8アダプタ付
4,120
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919187ZP3C2-T20J2FS-A8アダプタ付
4,120
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919196ZP3C2-T20J2FS-A8アダプタ付
4,120
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919205ZP3C2-T25J2FS-A8アダプタ付
4,220
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919221ZP3C2-T25J2FS-A8アダプタ付
4,220
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919230ZP3C2-T25J2FS-A8アダプタ付
4,220
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919239ZP3C2-D20J2FS-Rリテーナ付
4,350
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919248ZP3C2-D25J2FS-Rリテーナ付
4,550
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919257ZP3C2-T20J2FS-A8-Rアダプタ付
4,670
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919266ZP3C2-T20J2FS-A8-Rアダプタ付
4,670
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919275ZP3C2-T20J2FS-A8-Rアダプタ付
4,670
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919291ZP3C2-T20J2FS-MF-A8アダプタ付
4,820
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919300ZP3C2-T20J2FS-MF-A8アダプタ付
4,820
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919309ZP3C2-T20J2FS-MF-A8アダプタ付
4,820
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919318ZP3C2-T25J2FS-A8-Rアダプタ付
4,870
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919327ZP3C2-T25J2FS-A8-Rアダプタ付
4,870
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919336ZP3C2-T25J2FS-A8-Rバッファ付
4,870
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919345ZP3C2-T25J2FS-MF-A8アダプタ付
4,920
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919361ZP3C2-T25J2FS-MF-A8アダプタ付
4,920
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919370ZP3C2-T25J2FS-MF-A8アダプタ付
4,920
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919379ZP3C2-T20J2FS-MF-A8-Rアダプタ付
5,370
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919388ZP3C2-T20J2FS-MF-A8-Rアダプタ付
5,370
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919397ZP3C2-T20J2FS-MF-A8-Rアダプタ付
5,370
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919406ZP3C2-32J2FSパッド単体
5,500
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919415ZP3C2-T25J2FS-MF-A8-Rアダプタ付
5,570
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919431ZP3C2-T25J2FS-MF-A8-Rアダプタ付
5,570
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919440ZP3C2-T25J2FS-MF-A8-Rアダプタ付
5,570
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919449ZP3C2-32J2FS-Rパッド単体
6,220
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919458ZP3C2-T32J2FS-BG01アダプタ付
6,550
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919467ZP3C2-40J2FSパッド単体
6,600
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919476ZP3C2-D32J2FSリテーナ付
6,710
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919485ZP3C2-T32J2FS-A8アダプタ付
6,770
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919501ZP3C2-T32J2FS-AG01アダプタ付
6,770
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919510ZP3C2-50J2FSパッド単体
7,100
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919519ZP3C2-T32J2FS-BG01-Rアダプタ付
7,270
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919528ZP3C2-T32J2FS-MF-BG01アダプタ付
7,320
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919537ZP3C2-D32J2FS-Rリテーナ付
7,430
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919546ZP3C2-T32J2FS-A8-Rアダプタ付
7,490
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919555ZP3C2-T32J2FS-AG01-Rアダプタ付
7,490
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919571ZP3C2-40J2FS-Rパッド単体
7,540
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919580ZP3C2-T32J2FS-MF-A8アダプタ付
7,540
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919589ZP3C2-T32J2FS-MF-AG01アダプタ付
7,540
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919598ZP3C2-T40J2FS-BG02アダプタ付
7,700
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
58919607ZP3C2-D40J2FSリテーナ付
7,870
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする