液晶モニター 21.5型

液晶モニター 21.5型 - iiyama(イイヤマ)

21.5型のフルHD(1920×1080)IPSパネルを採用し、広視野角178°でどの角度からでも鮮明な映像が楽しめます。
非光沢(ノングレア)仕様で、映り込みを抑えた快適な表示が可能です。
DisplayPort・HDMI・D-Subの3系統入力に対応し、PCやゲーム機との接続も柔軟。
75Hzのリフレッシュレートと4msの応答速度で、動画やゲームも滑らかに表示されます。
VESAマウント対応で壁掛けも可能。
ブルーライト軽減・フリッカーフリー機能を搭載し、目の疲れを軽減。
Made in Japanの安心感もあり、コストパフォーマンスに優れたモデルとして、テレワークや学習用途にもおすすめです。

付属品DisplayPortケーブル(1.5m) / HDMIケーブル(1.5m)/ D-Subケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m)/スタンドベース / スタンドネック / セーフティ&クイックスタートガイド /保証書質量(kg)スタンド含む 2.7消費電力(W)【標準】13、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)488.5×373×211コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間3年間応答速度4ms(G to G)スピーカー2W×2入力電源AC100~240V 50 / 60Hz 1.2A色(本体)グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子D-Sub、DisplayPort、HDMI、Φ3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250(標準)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58917376XU2293HS-B4
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする