曜日別特売

液晶モニター 21.5型 VP229HE

液晶モニター 21.5型 VP229HE - ASUS(エイスース)

フルHD(1920×1080)解像度のIPSパネルを採用し、178°の広視野角でどの角度からでも鮮明な映像を楽しめます。
非光沢(ノングレア)仕様で映り込みを抑え、長時間の作業にも快適です。
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)に対応しており、ゲームや動画視聴時のカクつきやチラつきを軽減。
さらに、ASUS Eye Care技術により、ブルーライト軽減とフリッカーフリー機能を搭載し、目の疲れを抑える設計です。
HDMIとD-Subの2系統入力に対応し、PCやゲーム機との接続も柔軟。
VESAマウント対応で壁掛けも可能。
価格も手頃で、テレワークや学習、エンタメ用途に幅広くおすすめできるモデルです。

付属品HDMI ケーブル×1、電源ケーブル×1、保証書×1質量(kg)2.9電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×199×363解像度1920×1080保証期間3年間視野角水平178° / 垂直178°応答速度5ms(グレー→グレー)色(本体)画面サイズ21.5入出力端子デジタル入力:HDMI 1.4×1、アナログ入力:D-Sub 15ピン×1パネル駆動方式IPS上下角度調整23~5°輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58917367VP229HE
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする