LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用

LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

選ばれる3つのポイント
1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】
現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!
2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】
実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!<br3つ目【夜の航海もお任せください!】
現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)12~13 厚さ(mm)4~5 ブルー 長さ(m)1 消費電力(W)25 消費電流(A)2.1 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性シリコン防水 適正電圧(V)24 内容量1個
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず届いた時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58856738 TAKE-158
2,272
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする