LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用

LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 - 竹村商会

選ばれる3つのポイント
1つ目【超スリムな3mm幅設計】

従来品では難しかった極細3mm幅を実現。
狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。
2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】
極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。
狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。
3つ目【24V専用・非防水設計】
非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。
トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。

用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)2消費電力(W)30消費電流(A)1.25配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24内容量1個
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58922346TAKE-181-2ホワイト
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922355TAKE-181-2電球色
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922371TAKE-181-2レッド
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922380TAKE-181-2ピンク
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922389TAKE-181-2パープル
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922398TAKE-181-2ブルー
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922407TAKE-181-2アイスブルー
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922416TAKE-181-2アンバー
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922425TAKE-181-2グリーン
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58922441TAKE-181-2イエロー
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする