曜日別特売

空調用2点計測デジタル温度計

空調用2点計測デジタル温度計 - カスタム空調用2点計測デジタル温度計 - カスタム空調用2点計測デジタル温度計 - カスタム

2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能
最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。
ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。
オートパワーオフ機能付き(30分)

用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14コード長さ(mm)1500センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032コイン電池 × 1サンプリング約2 回 / 秒使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927228CT-675
8,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
58927237CT-675(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする