曜日別特売

Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付

Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付 - 渡辺電機工業Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付 - 渡辺電機工業

「データ収集」して「クラウド送信」までをEcono・DataChef 1台で実現。
Econo・DataChefで集めたデータを見分録クラウドで可視化・分析できます。

仕様●アナログ入力/入力信号(mA):DC4~20●しきい値監視機能:警報発生/解除を判定し、出力及び警報メール送信を行う機能●データ帳票:帳票グループごとに日報(30分/60分)/月報/年報形式で表示●デジタル入力/点数:8●デジタル入力/入力信号:無極性有電圧接点入力質量(g)約220電源(V)AC100~240(専用ACアダプタ)またはDC12~24使用温度(℃)-20~+60(結露なきこと)入力点数アナログ:4電源電圧(V)AC100~240(専用ACアダプタ)機能デマンド:取引用計器からの受電パルスを計測し、デマンドの予測制御を行う機能通信方式Ethernet(有線LAN) / 920MHz特定小電力無線 / RS-485(Modbus RTU)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×85.6×45.5プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応通信規格RS-485使用湿度範囲(%RH)15~85内容量1台
関連資料:仕様書(3.73MB)取扱説明書:(5.21MB)
注意
※専用ACアダプタ付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58924096WGWB-B1-XXXA1-X00-NX1-XX0X00
256,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする