USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。
スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。
microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。
USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。
デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。
コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。
Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。
高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。
価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-CハブStarTech.com税込¥49,478¥44,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-CハブStarTech.com税込¥50,578¥45,980
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
USB4 Thunderbolt 4ドッキングステーション/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI DP/98W/USBハブStarTech.com税込¥51,678¥46,980