曜日別特売

76TPEセーフティーショートブーツ

76TPEセーフティーショートブーツ - 76(ナナロク)

軽量で柔軟性に優れたしなやかな履き心地です。
屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
鋼鉄製の先芯入りです。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

ブラック材質(甲被)TPE標準質量(g/片足)620(Lサイズ)足幅3E高さ(cm)26(Lサイズ)材質(底部)TPE材質(先芯)鋼鉄靴タイプショートブーツ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5892378076-780M25
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
5892378976-780L26
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
5892379876-780LL27
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
5892380776-7803L28
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする