天牛(富士手袋工業)
PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ
PVC製の耐油ブーツです。
裏地に抗菌防臭加工を施しています。
材質(甲被)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
900(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
39(26cmサイズ)
材質(底部)
PVC(耐油)
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
全16種類を絞り込む
色
白
黒
サイズ
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58922888
889
白
24.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922897
889
白
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922906
889
白
25.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922915
889
白
26
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922931
889
白
26.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922940
889
白
27
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922949
889
白
28
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922958
889
白
29
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922967
889
黒
24.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922976
889
黒
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58922985
889
黒
25.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58923001
889
黒
26
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58923010
889
黒
26.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58923019
889
黒
27
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58923028
889
黒
28
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58923037
889
黒
29
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください