天牛(富士手袋工業)
PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ マットカラー
マットカラーの耐油長靴です。
足首を絞った歩きやすい設計です。
裏地に抗菌防臭加工を施しております。
色
つや消しブラック
材質(甲被)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
920(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
39(26cmサイズ)
材質(底部)
PVC(耐油)
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58922809
8891
24.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
58922827
8891
25.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
58922836
8891
26
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
58922861
8891
27
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
58922870
8891
28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
58922879
8891
29
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
58922818
8891
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
58922845
8891
26.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください