曜日別特売

カバー付き鉄芯入りラバーブーツ

カバー付き鉄芯入りラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付き鉄芯入りラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付き鉄芯入りラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付き鉄芯入りラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付き鉄芯入りラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)カバー付き鉄芯入りラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)

屈曲テスト30万回をクリアした耐久性のあるラバーブーツです。
脱ぐ時に便利なかかと部キックバックが付いています。
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。

材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)860(26cmサイズ)足幅3E高さ(cm)36(26cmサイズ)材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼鉄内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5892332689225
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5892333589225.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5892335189226
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5892336089226.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5892336989227
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5892337889228
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5892331789224.5
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする