天牛(富士手袋工業)
カバー付き鉄芯入り抗菌防臭加工黒赤ラインブーツ
鮮やかな赤ライン入りのラバーブーツです。
裏地に抗菌防臭加工を施しています。
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
色
黒
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
860(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
36(26cmサイズ)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58923247
891
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923256
891
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923265
891
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923281
891
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923290
891
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923299
891
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923308
891
29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923229
891
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
58923238
891
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください