天牛(富士手袋工業)
天牛カバー付鉄芯入りラバーブーツ
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きのレギュラーセーフティーブーツです。
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
860(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
36(26cmサイズ)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58923046
991
紺
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923055
991
紺
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923071
991
紺
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923080
991
紺
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923089
991
紺
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923098
991
紺
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923107
991
紺
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923116
991
紺
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923125
991
紺
29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923141
991
黒
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923150
991
黒
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923159
991
黒
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923168
991
黒
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923177
991
黒
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923186
991
黒
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923195
991
黒
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923211
991
黒
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58923220
991
黒
29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください