天牛(富士手袋工業)
鉄芯鉄板入りカバー付きラバーブーツ
踏み抜き防止の鋼製板入りのカバー付きセーフティーブーツです。
材質
踏抜き防止版:鋼鉄
色
つや消しネイビー
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
900(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
36(26cmサイズ)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58923387
920
24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923396
920
24.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923405
920
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923421
920
25.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923430
920
26
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923439
920
26.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923448
920
27
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923457
920
28
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
58923466
920
29
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください