アイリスオーヤマ
上開き式冷凍庫 199L
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。
付属品
バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)
性能
冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色
ホワイト
周波数(Hz)
定格電源:50/60
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.1
定格消費電力(W)
62/61
方向
ドア開閉:上開き式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×556×860
年間消費電力量(kW)
312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)
定格内容積(L)
199
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932740
ICSD-20B-W
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません