アイリスオーヤマ
アウトドア3wayヒートクッション
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。
色
グレー
消費電力(W)
10
入力電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×330×30
入力電流(A)
2
ケーブル長(mm)
【給電ケーブル】1000
待機電力(W)
0.7
コントローラ
温度調節4段階
入力ポート
USB Type-A/USB Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933090
HW-O3W-H
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください