ラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ

ラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ - アイリスオーヤマ

初めての方も安心!4種類のシステムトイレすべてに約1ヶ月分の消臭サンドと消臭シートが付いた、すぐに使えるスターターセットです。

セット内容本体、ふた、すのこ、引き出しトレー、スコップ、スコップフック+消臭サンド木砂タイプ2.2L、消臭シート4枚ホワイト/ベージュ材質(本体)ポリプロピレン、スチール(スコップフック)耐荷重(kg)【蓋】~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×425(トレイ本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932855RSTU-43
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする