曜日別特売

現像剤

現像剤 - マークテック現像剤 - マークテック現像剤 - マークテック現像剤 - マークテック

・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません
・JIS Z 2343適合品

用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928391ED-STⅡ 450型1本210mL
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
58928400ED-STⅡ 450型 1箱(6本)1箱1260mL
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
58928409ED-STⅡ 450型 1箱(12本)1箱2520mL
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
58928418ED-STⅡ 600型1本300mL
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
58928427ED-STⅡ 600型 1箱(6本)1箱1800mL
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
58928436ED-STⅡ 600型 1箱(12本)1箱3600mL
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58928445ED-STⅡ 4L1缶4000mL
11,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
58928461ED-STⅡ 18L1缶18000mL
45,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする