マークテック
超速乾性現像剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません
・JIS Z 2343適合品
用途
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
検査成績書
発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928278
ED-T・V 450型 1箱(12本)
1箱
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
58928287
ED-T・V 450型
1本
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
58928296
ED-T・V 450型 1箱(6本)
1箱
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください