マークテック
浸透液
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません
・JIS Z 2343適合品
用途
金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928305
EP-STⅡ 450型
1本
223mL
¥
3,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
58928321
EP-STⅡ 450型 1箱(6本)
1箱
1338mL
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
58928330
EP-STⅡ 450型 1箱(12本)
1箱
2676mL
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58928339
EP-STⅡ 600型
1本
301mL
¥
3,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
58928348
EP-STⅡ 600型 1箱(6本)
1箱
1806mL
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
58928357
EP-STⅡ 600型 1箱(12本)
1箱
3612mL
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
58928366
EP-STⅡ 4L
1缶
4000mL
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
58928375
EP-STⅡ 18L
1缶
18000mL
¥
83,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください