曜日別特売

エアリール ビルトイン

エアリール ビルトイン - 三協リールエアリール ビルトイン - 三協リールエアリール ビルトイン - 三協リール

機械への組み込みも可能な小さなリールです。
ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!

ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
最高使用圧力(MPa)
本体質量(kg)
材質(ホース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931769BIR-P320UAエアカプラグレー1.42.2ポリウレタン樹脂(オレンジ)
36,500
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931778BIR-S320UAエアカプラシルバー1.42.2ポリウレタン樹脂(オレンジ)
40,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931787BIR-S320WAメタルガン/シャワーアダプターカバー(ビス付)シルバー0.72.7PVC(黒色)
50,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする