三協リール
エアリール ビルトイン
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。
ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ラチェット式
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58931699
BIR-P230UA
グレー
2.2
224×224×94
【1次側(入力側)】オスネジR3/8、【2次側(入力側)】メスネジG1/4(Oリング入り)
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931708
BIR-P330CA
グレー
2.3
224×224×94
【1次側(入力側)】半田処理、【2次側(入力側)】コンセントプラグ(アースクリップ付)
¥
43,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931717
BIR-P330PA
グレー
2.3
224×224×94
【1次側(入力側)】差込型ピン端子圧着済み、【2次側(入力側)】少量半田処理
¥
43,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931726
BUR-P315WA
グレー
2.5
224×224×94
【1次側(入力側)】オスネジG1/2、【2次側(入力側)】メタルガン(付属品)
¥
47,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931735
BIR-S230UA
シルバー
2.2
224×224×106
【1次側(入力側)】オスネジR3/8、【2次側(入力側)】メスネジG1/4(Oリング入り)
¥
38,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931751
BIR-S330CA
シルバー
2.3
240×200×106
【1次側(入力側)】半田処理、【2次側(入力側)】コンセントプラグ(アースクリップ付)
¥
48,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
58931760
BIR-S330PA
シルバー
2.3
224×224×94
【1次側(入力側)】差込型ピン端子圧着済み、【2次側(入力側)】少量半田処理
¥
48,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください