ハンマーナイフモア HRC805

ハンマーナイフモア HRC805 - ISEKI
型式【エンジン】GB300PNー406枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.7、21.6、32.7刈高調整(mm)20~85(無段階)総質量(kg)220内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928698HRC805
オープン
859,800
945,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする