バーディーモア BX800+HM122X
型式【エンジン】GB290LN-453
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【HM122X】1100×1380×890(集草レーキ除く)、【作業機取付時】2050×1380×1040(集草レーキ除く)
クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
作業範囲【作業機取付時】スプリングタイン長×8本、スプリングタイン短×8本
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24
油量(L)1.0/6.0
能率(dB)【作業機取付時】11.5、22.5、33.6
作業高さ(mm)【作業機取付時】前輪アーム調整
作業幅(mm)【作業機取付時】1200
総質量(kg)【BX800】110、【HM122X】68、【作業機取付時】178
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 13,000 / 税込 ¥ 14,300 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |