ハンマーナイフモア HR665

ハンマーナイフモア HR665 ISEKI

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.3 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)135 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58928655 HR665
オープン
589,800
648,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 15,000 / 税込 16,500
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする