エヌアイツール
卓上ネットスタンド ネットフック付き
レジカウンターやテーブルなど卓上のスペースで商品訴求ができるネット什器です。高さ調節が可能です。ネットフック10個付きです。
仕様
ネットフック数:10本
グリーンマーク
認定
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932015
021-001-50mm
ネットフック:50
白
幅260×奥行150×高さ425~550
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932031
021-001-100mm
ネットフック:100
白
幅260×奥行150×高さ425~550
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932040
021-001-150mm
ネットフック:150
白
幅260×奥行150×高さ425~550
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932049
021-002-50mm
ネットフック:50
白
幅420×奥行200×高さ525~650
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932058
021-002-100mm
ネットフック:100
白
幅420×奥行200×高さ525~650
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932067
021-002-150mm
ネットフック:150
白
幅420×奥行200×高さ525~650
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932076
021-003-50mm
ネットフック:50
白
幅620×奥行250×高さ525~650
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932085
021-003-100mm
ネットフック:100
白
幅620×奥行250×高さ525~650
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932101
021-003-150mm
ネットフック:150
白
幅620×奥行250×高さ525~650
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932110
021-004-50mm
ネットフック:50
黒
幅260×奥行150×高さ425~550
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932119
021-004-100mm
ネットフック:100
黒
幅260×奥行150×高さ425~550
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932128
021-004-150mm
ネットフック:150
黒
幅260×奥行150×高さ425~550
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932137
021-005-50mm
ネットフック:50
黒
幅420×奥行200×高さ525~650
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932146
021-005-100mm
ネットフック:100
黒
幅420×奥行200×高さ525~650
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932155
021-005-150mm
ネットフック:150
黒
幅420×奥行200×高さ525~650
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932171
021-006-50mm
ネットフック:50
黒
幅620×奥行250×高さ525~650
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932180
021-006-100mm
ネットフック:100
黒
幅620×奥行250×高さ525~650
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932189
021-006-150mm
ネットフック:150
黒
幅620×奥行250×高さ525~650
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。