曜日別特売

アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付

アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属
取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。
信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに
地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。
新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
BSアンテナ電源供給可能

付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770内容量1個
関連資料:(0.73MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928908ATBCUV977WHホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
58928917ATBCUV977BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする