渡辺電機工業
分割CT(1次側定格400A)
盤内のわずかなスペースにも設置可能
2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)
400A用:約310
使用温度(℃)
-20~+55
入力信号
AC100/200/400/600A
許容差
定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)
AC400
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2200
使用湿度範囲(%RH)
80以下
内容量
1個
注意
※対応機種:WMSシリーズ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932286
WCTF-400A-K
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません