曜日別特売

分割CT(1次側定格200A)

分割CT(1次側定格200A) - 渡辺電機工業

盤内のわずかなスペースにも設置可能
2次側開放時の保護回路を内蔵

質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下内容量1個
注意
※対応機種:WMSシリーズ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932277WCTF-200A-K
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする