薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル

薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル - 渡辺電機工業薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル - 渡辺電機工業

幅22.5mmの薄型設計
三相4線式の結線に対応
デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載
メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子
リモートI/Oとしての活用も可能
設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能

用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値、、ON時間積算、パルス積算入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)通信方式RS-485に準拠定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※別途専用CT及びCT接続ケーブルが必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932241WMS-PE2DI-00A000
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする