幅22.5mmの薄型設計
三相4線式の結線に対応
デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載
メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子
リモートI/Oとしての活用も可能
設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能
用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能質量(g)約100電源(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)使用温度(℃)-5~+55定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算)通信方式RS-485(Modbus RTU)定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600許容差±1.0%fs測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力)プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露・非氷結)内容量1台