渡辺電機工業
小形分割CT(1次側定格:5/50A)
盤内のわずかなスペースにも設置可能
2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)
約45
使用温度(℃)
-20~+55
入力信号
AC5/30/50A(接続機器による)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
38.5×26×25
許容差
定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下
定格一次電流(A)
AC5/AC50
内径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000
使用湿度範囲(%RH)
80以下
内容量
1個
注意
※対応機種:WMSシリーズ以外はご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932259
CTL-10-CLS9-00
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません