曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz - AOC

Q27G42ZE/11は、Fast IPSパネルを採用した27インチのゲーミングモニター。 Adaptive Syncテクノロジーに対応し、0.3msのMPRT応答速度と260Hzの超高速リフレッシュレートを実現します。さらに、HDR10機能とGame Colorテクノロジーが映像美を際立たせ、ゲームパフォーマンスを新たな次元へと引き上げます!

用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD仕様【チルト】-5~23°【高さ調節 / スイーベル / ピボット】なしその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)35コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)(DisplayPort1.4)/2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(260Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大260有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932557Q27G42ZE/11
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする