エコフレックス

エコフレックス - アオイ

・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)
・耐オゾン性に優れています。
・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1内容量1巻
全30種類を絞り込む
30種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931270ecoh-4x2.5-100-B1.2100JIS:6、アオイ:127
15,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931279ecoh-4x2.5-100-N透明1.2100JIS:6、アオイ:127
15,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931288ecoh-12x9-20-B0.820JIS:30、アオイ:5545
10,660
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931297ecoh-12x9-20-N透明0.820JIS:30、アオイ:5545
10,660
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931306ecoh-1/4-100-N透明0.8100JIS:16、アオイ:3014
24,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931315ecoh-1/2-100-N透明0.7100JIS:29、アオイ:5549
64,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931331ecoh-1/2-20-N透明0.720JIS:29、アオイ:5549
12,960
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931340ecoh-1/4-20-N透明0.820JIS:16、アオイ:3014
4,960
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931349ecoh-10x7.5-100-B0.8100JIS:30、アオイ:4531
41,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931358ecoh-10x7.5-100-N透明0.8100JIS:30、アオイ:4531
41,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931367ecoh-3/8-20-N透明0.820JIS:25、アオイ:4030
9,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931376ecoh-10x7.5-20-B0.820JIS:30、アオイ:4531
8,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931385ecoh-10x7.5-20-N透明0.820JIS:30、アオイ:4531
8,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931401ecoh-10x8-20-B0.620JIS:30、アオイ:6025
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931410ecoh-10x8-20-N透明0.620JIS:30、アオイ:6025
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931419ecoh-8x6-100-B0.8100JIS:21、アオイ:3520
31,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931428ecoh-8x6-100-N透明0.8100JIS:21、アオイ:3520
31,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931437ecoh-8x6-20-B0.820JIS:21、アオイ:3520
6,300
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931446ecoh-8x6-20-N透明0.820JIS:21、アオイ:3520
6,300
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931455ecoh-12x9-100-B0.8100JIS:30、アオイ:5545
53,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931471ecoh-12x9-100-N透明0.8100JIS:30、アオイ:5545
53,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931480ecoh-6x4-100-B1.1100JIS:11、アオイ:2014
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931489ecoh-6x4-100-N透明1.1100JIS:11、アオイ:2014
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931498ecoh-6x4-20-B1.120JIS:11、アオイ:2014
3,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931507ecoh-6x4-20-N透明1.120JIS:11、アオイ:2014
3,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931516ecoh-3/8-100-N透明0.8100JIS:25、アオイ:4030
47,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931525ecoh-10x8-100-B0.6100JIS:30、アオイ:6025
37,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931541ecoh-10x8-100-N透明0.6100JIS:30、アオイ:6025
37,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931550ecoh-4x2.5-20-B1.220JIS:6、アオイ:127
3,060
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931559ecoh-4x2.5-20-N透明1.220JIS:6、アオイ:127
3,060
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする