エコフレックス[高圧タイプ]

エコフレックス[高圧タイプ] - アオイ

・耐オゾン性に優れています。
・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。

材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1内容量1巻
全12種類を絞り込む
外径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931568ecoh(wr)-12x9-20-B1.2JIS:32、アオイ:624512
12,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931577ecoh(wr)-12x9-20-N透明1.2JIS:32、アオイ:624512
12,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931586ecoh(wr)-8x6-20-B1.2JIS:21、アオイ:38208
6,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931595ecoh(wr)-8x6-20-N透明1.2JIS:21、アオイ:38208
6,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931611ecoh(wr)-10x7.5-20-B1.2JIS:30、アオイ:523110
9,900
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931620ecoh(wr)-10x7.5-20-N透明1.2JIS:30、アオイ:523110
9,900
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931629ecoh(wr)-10x8-20-B0.9JIS:30、アオイ:622510
9,200
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931638ecoh(wr)-10x8-20-N透明0.9JIS:30、アオイ:622510
9,200
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931647ecoh(wr)-6x4-20-B1.6JIS:8、アオイ:24146
4,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931656ecoh(wr)-6x4-20-N透明1.6JIS:8、アオイ:24146
4,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931665ecoh(wr)-4x2.5-20-B1.6JIS:6、アオイ:1474
3,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931681ecoh(wr)-4x2.5-20-N透明1.6JIS:6、アオイ:1474
3,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする