エコフレックス[柔軟タイプ]

エコフレックス[柔軟タイプ] - アオイ

・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)
・耐オゾン性に優れています。
・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)

材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1内容量1巻
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931069ecos-12x8-20-B0.520JIS:13、アオイ:3057
14,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931078ecos-12x8-20-N透明0.520JIS:13、アオイ:3057
14,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931087ecos-4x2.5-100-B0.5100JIS:6、アオイ:87
15,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931096ecos-4x2.5-100-N透明0.5100JIS:6、アオイ:87
15,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931105ecos-10x6.5-20-B0.520JIS:11、アオイ:2541
10,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931121ecos-10x6.5-20-N透明120JIS:11、アオイ:2541
10,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931130ecos-12x8-100-B0.5100JIS:13、アオイ:3057
71,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931139ecos-12x8-100-N透明0.5100JIS:13、アオイ:3057
71,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931148ecos-8x5-20-B0.520JIS:10、アオイ:2028
7,260
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931157ecos-8x5-20-N透明0.520JIS:10、アオイ:2028
7,260
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931166ecos-10x6.5-100-B0.5100JIS:11、アオイ:2541
54,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931175ecos-10x6.5-100-N透明0.5100JIS:11、アオイ:2541
54,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931191ecos-6x4-100-B0.5100JIS:9、アオイ:1414
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931200ecos-6x4-100-N透明0.5100JIS:9、アオイ:1414
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931209ecos-6x4-20-B0.520JIS:9、アオイ:1414
3,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931218ecos-6x4-20-N透明0.520JIS:9、アオイ:1414
3,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931227ecos-8x5-100-B0.5100JIS:10、アオイ:2028
36,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931236ecos-8x5-100-N透明0.5100JIS:10、アオイ:2028
36,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931245ecos-4x2.5-20-B0.520JIS:6、アオイ:87
3,060
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
58931261ecos-4x2.5-20-N透明0.520JIS:6、アオイ:87
3,060
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする