曜日別特売

全自動電気洗濯機 10.0kg

全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動電気洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。

種類
全自動電気洗濯機10.0kg
標準使用水量(L)
約109
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×637×1071水量(L)標準:約53防水IPX4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
定格消費電力(W)
運転音
所要時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933345TCW-100A02-W10(標準洗濯/脱水)450(50Hz/60Hz)洗濯/約36dB、脱水/約43dB
(標準)約41分
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58933361ITW-100A03-W10.0(標準洗濯/脱水)400/500(50Hz/60Hz)洗濯/約35dB、脱水/約48dB
(標準)約44分
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58933370ITW-100A04-W10.0(標準洗濯/脱水)400/500(50Hz/60Hz)洗濯/約35dB、脱水/約48dB
(標準)約44分
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする