アイリスオーヤマ
猫のトイレ フルカバー
シンプルな丸みを帯びたデザインの猫トイレです。砂が飛び散りにくく、臭いが広がりにくいフルカバータイプです。
色
ミントグレー
高さ(mm)
【床から入口まで】145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×390×390
入口寸法(mm)
195×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933467
P-NE-500-F
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください