曜日別特売

カッティングT型定規 快段目盛

カッティングT型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933598T-08KDC
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 大型ゴムシート切断用
株式会社ニンコム社運輸・通信業

大きめゴムシートの切断用。
基準が側面しかないのて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする