SK(新潟精機)
パイプカッタ
切り粉を出さずにパイプを切断できます。
小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
用途
銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に
材質
本体:亜鉛、刃:SUJ2
本体質量(g)
100
適合パイプ径(Φmm)
3.0-16.0
最大切断厚さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×40×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933607
S PC-S2
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください