曜日別特売

両面全円分度器 快段目盛

両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛 - SK(新潟精機)

現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。
数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。
表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。
1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。
基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。
中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。

用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933580FCP-90DKD
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする