マイティライン

マイティライン - マイト工業株式会社

10m±1mmの高精度です。
ラインがぶれないセンサー整準方式です。
たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。
LDグリーン超高輝度タイプです。
360°回転エンドレス微調整ネジ
傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。
「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。
リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。

仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933135MGS-445GP-R
330,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58933151MGS-445GP-RT
343,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする